フレアリングツール用アダプター(GFW-154用)

フレアリングツール用アダプター(GFW-154用) - TRUSCOフレアリングツール用アダプター(GFW-154用) - TRUSCOフレアリングツール用アダプター(GFW-154用) - TRUSCOフレアリングツール用アダプター(GFW-154用) - TRUSCO
(4件のレビュー)
用途適合配管:軟質銅管適合機種GFW-154質量(g/セット)50トラスコ品番327-2851質量(g)50適合配管軟質銅管
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31252350GFW154K1セット(5個)
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37313114GFW-154K1セット
940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37313114
2022-04-18
用途: クラシックカーの整備
アイアンバンパーズ

以前は専門工具格安チェーン店製品を使っていましたが… 耐久性もソレなりでしたので代替に購入です。

2018-12-11
用途: (注意)ブレーキパイプのフレアリング
運輸・通信業

ブレーキパイプへの使用には注意が必要です。自分は使用して破損をしました。使用可能素材を後々になって確認したのですが、そもそもブレーキパイプに使用する場合、パイプの素材が適切でない場合があります。
購入の際は注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 37313114
2016-04-09
用途: ブレーキツール

今まで2セット購入しましたが、一番小さなサイズですが2個ともすぐ先折れしました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 37313114
2013-04-24
用途: ブレーキパイプのダブルフレア加工に使用しました。

一番小さいものを利用したんですが、もうちょっと耐久性があればいいと思うんですが・・・
あと同じものを複数買えるようにしてください。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする