バイス用口金

バイス用口金 - TRUSCOバイス用口金 - TRUSCOバイス用口金 - TRUSCOバイス用口金 - TRUSCO
内容量1組(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W×厚さ×高さH(mm)
適合機種
質量(g/個)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37313796VRS-125NK129×12.0×22VRS-125N6751-
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37313787VRS-100NK104×9.0×18VRS-100N6001-
4,540
取扱い終了
代替品有
37313771VRS-080NK79×9.0×18VRS-080N250-500
3,960
取扱い終了
37313805VRS-150NK154×12.0×22VRS-150N7502-
6,020
取扱い終了
37313814VRS-200NK205×12.0×22VRS-200N8402-
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37313787VRS-100NK79910059VRS-100NKBVRS-100NK 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO 79910059回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO1セット
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする