エレクリヤーNo.10

エレクリヤーNo.10 - ミツウマ

軽量で足蒸れしない穴あきタイプです。

ホワイト材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)足幅2E規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当電気抵抗値1.0×105~8Ω標準質量(g/片足)630(26.0cm)機能軽量、ムレ防止靴タイプサンダル内容量1足
注意
※クリーンパックではありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37069602No.1023.0
4,900
取扱い終了
返品不可
37069627No.1023.5
4,900
取扱い終了
37069645No.1024.0
4,900
取扱い終了
37069663No.1024.5
4,900
取扱い終了
37069681No.1025.0
4,900
取扱い終了
37069706No.1025.5
4,900
取扱い終了
37069724No.1026.0
4,900
取扱い終了
37069733No.1026.5
4,900
取扱い終了
37069751No.1027.0
4,900
取扱い終了
37069776No.1028.0
4,900
取扱い終了
18508148No.1029.0
オープン
取扱い終了
返品不可
31994166NO.10 22.0CM28.0
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/658/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする