曜日別特売

静電保護靴 セーフテック No.202

静電保護靴 セーフテック No.202 - ミツウマ静電保護靴 セーフテック No.202 - ミツウマ
(1件のレビュー)

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。

用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。形状ローカット種類静電セーフティーシューズ規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)電気抵抗値1.0×105~8Ω標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能静電気防止JIS規格JIS T 8101 S種相当材質(先芯)鋼鉄甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※クリーンパックではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070397SF-NO.202-23.023.02E
13,700
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
37070415SF-NO.202-23.523.52E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
37070433SF-NO.202-24.024.02E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
37070451SF-NO.202-24.524.53E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
37070476SF-NO.202-25.025.03E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
37070494SF-NO.202-25.525.53E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
37070512SF-NO.202-26.026.03E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
37070537SF-NO.202-26.526.53E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
37070564SF-NO.202-27.027.03E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
37070582SF-NO.202-28.028.03E
13,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37070494
2020-02-21
用途: 組立ルーム内作業
株式会社イー・オー・シー製造業

履きやすく、疲れにくいと評判です。もう少しお値段を・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/659/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする