耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000

耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000 - 日進ゴム耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000 - 日進ゴム耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000 - 日進ゴム

つま先ワイドで履き心地良好です。
通気穴はインソールで蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分4以上に適合しています。

足幅3E形状ローカット質量(g)520種類作業靴甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258930V5000W-22.0326-639722
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
37073522-326-647826
4,000
取扱い終了
代替品有
37073382V5000W-22.5326-640122.5
4,000
取扱い終了
代替品有
37073407V5000W-23.0326-641923
4,000
取扱い終了
代替品有
37073425V5000W-23.5326-642723.5
4,000
取扱い終了
代替品有
37073443V5000W-24.0326-643524
4,000
取扱い終了
代替品有
37073461V5000W-24.5326-644324.5
4,000
取扱い終了
代替品有
37073486V5000W-25.0326-645125
4,000
取扱い終了
代替品有
37073504V5000W-25.5326-646025.5
4,000
取扱い終了
代替品有
37073547V5000W-26.5326-648626.5
4,000
取扱い終了
代替品有
37073565V5000W-27.0326-649427
4,000
取扱い終了
代替品有
37073583V5000W-28.0326-650828
4,000
取扱い終了
代替品有
37073364V5000W-22.0326-639722
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37073522-32615624V-5000- 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615624厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073382V5000W-22.532615554V-5000V5000W-22.5 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615554厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073407V5000W-23.032615563V-5000V5000W-23.0 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615563厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073425V5000W-23.532615572V-5000V5000W-23.5 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615572厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073443V5000W-24.032615581V-5000V5000W-24.0 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615581厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073461V5000W-24.532615597V-5000V5000W-24.5 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615597厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073486V5000W-25.032615606V-5000V5000W-25.0 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615606厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073504V5000W-25.532615615V-5000V5000W-25.5 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615615厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073547V5000W-26.532615633V-5000V5000W-26.5 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615633厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073565V5000W-27.032615642V-5000V5000W-27.0 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615642厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
37073583V5000W-28.032615651V-5000V5000W-28.0 厨房用ハイパーV #5000 日進ゴム 32615651厨房用ハイパーV #5000日進ゴム1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする