レーザー保護メガネ RSX-4

レーザー保護メガネ RSX-4 - 理研オプテックレーザー保護メガネ RSX-4 - 理研オプテックレーザー保護メガネ RSX-4 - 理研オプテックレーザー保護メガネ RSX-4 - 理研オプテックレーザー保護メガネ RSX-4 - 理研オプテックレーザー保護メガネ RSX-4 - 理研オプテックレーザー保護メガネ RSX-4 - 理研オプテック

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。

形状二眼型仕様オーバーグラスタイプタイプメガネ併用可質量(g)31レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165フレーム色ブラック材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2内容量1個
注意
※一部の大型の眼鏡の上からは併用できない場合があります。
※レーザーの種類(使用波長)をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズの呼称
光学濃度(OD)
適合波長(nm)
適合レーザーの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37081536RSX-4 YG355-0451YAG・半導体6800-1800Nd-YAG, ファイバーレーザー, YVO4, 半導体
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37081983RSX-4-YG-EP353-8591YAG6860-1100Nd-YAG, ファイバーレーザー, YVO4
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
37081913RSX-4-CO2353-8877CO2105300-10600CO2
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする