DIC(旧:大日本インキ化学工業)
MP型ヘルメット
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途
飛来・落下物用。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド付
質量(g)
380
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
222×265×152
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249708
MP-PME-3W
405-1955
ホワイト
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37082455
MP
120-6362
イエロー
¥
2,800
取扱い終了
37082491
MP
405-1955
ホワイト
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください