DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DICAー01型 ヘルメット 黄
アメリカンタイプの溝付仕様です。
用途
飛来・落下物 電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド装着
質量(g)
365
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×280×145
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249577
A01-HA1E-B
213-4322
ブルー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
31249586
A01-HA1E-W
213-4306
ホワイト
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249595
A01-HA1E-Y
213-4314
イエロー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37082534
A-01-B
213-4322
ブルー
¥
2,700
取扱い終了
37082552
A-01-W
213-4306
ホワイト
¥
2,700
取扱い終了
37082516
A-01-Y
213-4314
イエロー
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください