DIC(旧:大日本インキ化学工業)
EMP型ヘルメット
耐電性に優れています。
用途
飛来・落下物、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド付
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
221×264×152
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249690
EMP-PME-W
405-1921
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249699
EMP-PME-Y
405-1939
イエロー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37082595
EMP
120-6893
イエロー
¥
3,100
取扱い終了
37082613
EMP
120-6907
ブルー
¥
3,100
取扱い終了
37082631
EMP
120-6877
ホワイト
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください