曜日別特売

SD型ヘルメット(野球帽タイプ)

SD型ヘルメット(野球帽タイプ) - DIC(旧:大日本インキ化学工業)SD型ヘルメット(野球帽タイプ) - DIC(旧:大日本インキ化学工業)SD型ヘルメット(野球帽タイプ) - DIC(旧:大日本インキ化学工業)SD型ヘルメット(野球帽タイプ) - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

シンプルさが人気のスタンダード品です。

用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)370寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)208×255×134内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249717SD-PAE-848B405-1971ブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37082656SD120-6427イエロー
2,800
取扱い終了
37082674SD120-6435ブルー
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする