DIC(旧:大日本インキ化学工業)
SYA型ヘルメット(耐電タイプ)
センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途
飛来・落下物 墜落時保護用。
仕様
ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付
質量(g)
435
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
226×283×150
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249769
SYA-WV-SYE-KP-B
405-2005
ブルー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249787
SYA-WV-SYE-KP-W
405-2013
ホワイト
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
37082692
SYA-WV
332-2696
イエロー
¥
4,800
取扱い終了
37082726
SYA-WV
332-2670
ブルー
¥
4,800
取扱い終了
37082744
SYA-WV
332-2688
ホワイト
¥
4,800
取扱い終了
31249778
SYA-WV-SYE-KP-Y
405-2021
イエロー
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください