DIC(旧:大日本インキ化学工業)
SYF型ヘルメット(アメリカンタイプ)
屋外作業に適したツバ、溝付タイプです。
用途
飛来・落下物用。
仕様
ワンタッチあごバンド付
質量(g)
335
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
220×275×146
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249735
SYF-SYFE-848B
405-2064
ブルー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249744
SYF-SYFE-60Y
405-2081
イエロー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249760
SYF-SYFE-3W
405-2072
ホワイト
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37082762
SYF
120-6338
イエロー
¥
3,900
取扱い終了
37082787
SYF
120-6320
ブルー
¥
3,900
取扱い終了
37082805
SYF
120-6311
ホワイト
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください