サイドプロテクター2枚1組

サイドプロテクター2枚1組 - 谷沢製作所サイドプロテクター2枚1組 - 谷沢製作所

耳の切創防止用として、バンプキャップに簡単に後付けができます。

用途
機械の組立等狭い場所での作業。
点検、保守作業。
適合143-EPA、143Nトラスコ品番354-0294ホワイト質量(g)17使用目的切創防止質量(g/枚)8.5幅×長さ(mm)103×114内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370830851431
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする