FUKUTOKU(福徳産業)
クール用心帽
(1件のレビュー)
気化熱作用により首筋が冷やされます。
脱着式カバーを水に浸し、絞り使用します。
用途
屋外作業での後ろ首の日よけ。
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
質量(g)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37083916
9650-GY
308-6771
グレー
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37083934
9650-NB
308-6780
ネイビー
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください