ブラストン
PU指先コートロング手袋(クリーンパック仕様)
フィット性・作業性に優れています。
ロングタイプで、さらにフィット性があります。
厚さ(mm)
0.2
材質
(繊維部)ナイロン100%、(樹脂部)ポリウレタン
色
ホワイト
入数(双)
10
コーティング
指先コート
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37086612
BSC-16B-S
S
24.0
7.2
16
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37086594
BSC-16B-M
M
25.0
7.5
17
グリーン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37086542
BSC-16B-L
L
26.5
7.8
18
グレー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37086567
BSC-16B-LL
LL
27.0
8.0
19
イエロー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください