ブラストン
PU指先コート手袋
フィット性・作業性に優れています。
用途
クリーンルーム・精密機械工業
仕様
クリーンパック仕様
厚さ(mm)
0.2
色
ホワイト
入数(双)
10
コーティング
指先コート
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37086637
BSC-16-L
L
オープン
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37086655
BSC-16-LL
LL
オープン
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37086673
BSC-16-M
M
オープン
¥
5,498
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
残り1点です
37086682
BSC-16-S
S
オープン
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください