曜日別特売

PU厚手手袋(エンボス加工・グレー)

PU厚手手袋(エンボス加工・グレー) - TRUSCOPU厚手手袋(エンボス加工・グレー) - TRUSCOPU厚手手袋(エンボス加工・グレー) - TRUSCO
(1件のレビュー)

革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。

用途内装工事、建築土木、重機運転に。機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプグレー厚さ(mm)0.7入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37314864TPUG-GLL0.7
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37314873TPUG-GLLLL0.7
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37314882TPUG-GMM0.7
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37314864
2017-12-19
用途: 車の運転時

やわらかさに満足です。グリップもすべらないのでいいです。洗濯も出来るので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする