作業用手袋 ハイライト フルコートSC

作業用手袋 ハイライト フルコートSC - アンセル作業用手袋 ハイライト フルコートSC - アンセル作業用手袋 ハイライト フルコートSC - アンセル作業用手袋 ハイライト フルコートSC - アンセル作業用手袋 ハイライト フルコートSC - アンセル作業用手袋 ハイライト フルコートSC - アンセル

革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。
手の平から甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。(ただし直火は不可)
セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。

用途
金属部品取り扱い。
建設現場、工場内メンテナンス。
厚さ(mm)0.82グリーン入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3708766247-409-10LL100
1,112
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
3708768747-409-8M93
600
取扱い終了
3708764447-409-9L94
600
取扱い終了
4435229647-409-8M93
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

新しく改訂された欧州規格EN 388:2016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする