アンセル
静電気対策手袋 ハイフレックスSC
JIS T 8116適合品です。
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。
X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。
用途
電気部品、精密部品の取り扱い。
厚さ(mm)
0.75
色
グレー
入数(双)
1
表面抵抗値(Ω)
1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37087897
11-100-8
307-3076
M
35
65-1936-52
¥
2,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37087863
11-100-9
307-3084
L
40
65-1936-53
¥
2,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37087915
11-100-7
307-3068
S
31
65-1936-51
¥
1,200
取扱い終了
37087872
11-100-10
307-3092
LL
49
65-1936-50
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
正しい切創防止手袋の選び方
参考になった