オカモト
イージーグローブ716ポリHD
(1件のレビュー)
薄くて軽やかな感触で、使いやすいです。
エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
食品衛生法適合品です。
用途
食品加工。
色
透明
材質
高密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.01
入数(枚)
500
機能
軽量
粉有無
粉無
エンボス加工
両面エンボス
再生材使用
使用
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37088931
No.716
S
28.5
29
7.7
1.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37088913
No.716
M
29
30
8.2
2.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37088895
No.716
L
29
29
9.5
2.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください