TRUSCO
ウレタンフィット手袋ロング
通気性に優れ蒸れにくく快適です。
すべり止め効果の高い発泡性ウレタン樹脂を手のひらにのみコーティングしています。
ロングタイプなので、フィット感があり手首をしっかりサポートします。
用途
食品(加工)業、電気電子部品製造業、機械工業。
厚さ(mm)
0.9
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37315013
TGL-298L
L
25.5
7.6
18.8
繊維部:ナイロン95%・その他5%
ホワイト
ポリウレタン
通気性
1
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
37315022
TGL-298M
M
24.5
7.2
17.7
繊維部:ナイロン95%・その他5%
ホワイト
ポリウレタン
通気性
1
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
37315031
TGL-298S
S
23.5
6.8
16.2
繊維部:ナイロン95%・その他5%
ホワイト
ポリウレタン
通気性
1
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください