TRUSCO
スーパーハイグリップグローブ グリーン
手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途
建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス作業。
厚さ(mm)
0.9
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37315257
TSHG-LL
LL
23.0
8.5
23.0
手のひら部:ポリウレタン合皮、シリコンゴム、手甲部:ポリエステル、綿、ポリウレタン
グリーン
甲メリヤス
通気性
マジックタイプ
1
¥
2,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37315266
TSHG-M
M
21.0
7.5
20.0
手のひら部:ポリウレタン合皮、シリコンゴム、手甲部:ポリエステル、綿、ポリウレタン
グリーン
甲メリヤス
通気性
マジックタイプ
1
¥
2,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
37315241
TSHG-L
L
22.0
8.0
22.0
手のひら部:ポリウレタン合皮、シリコンゴム、手甲部:ポリエステル、綿、ポリウレタン
グリーン
甲メリヤス
通気性
マジックタイプ
1
¥
2,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください