トワロンハード3

トワロンハード3 - TOWA(東和コーポレーション)トワロンハード3 - TOWA(東和コーポレーション)トワロンハード3 - TOWA(東和コーポレーション)
(4件のレビュー)

独自開発の強化すべり止め加工により、グリップ性に優れています。
引き裂き、摩耗、傷に強く、低温でも柔らかさを保ちます。

用途一般漁業。材質天然ゴムイエロー材質(裏地)綿100%厚さ(mm)2.2入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37091293No.171M29.07.321.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
37091311No.171ML29.07.623.0
オープン
799
879(税込)
当日出荷
37091275No.171L29.58.024.0
オープン
799
879(税込)
当日出荷
37091257No.171LL29.58.026.0
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37091293
2024-02-12
用途: 牡蠣の荷揚げ用
古川水産農・林・水産業

牡蠣を水揚げする時に使ってます
最近は量販店に置いてなくて こちらで見かけてからは
何度か目のリピートです
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 37091257
2024-01-22
用途: 水産業 マグロ加工
有限会社丸森水産飲食業

丸1本のマグロを機械を使って、4つ割りにする作業で使用
指先がしっかりしていて丈夫なためリピートして使用しています。

対象商品 : 37091257
2018-06-14
用途: 機械のメンテナンス時

丈夫で長持ちする、ちょっとゴワゴワしますが、耐久性を考えたら仕方ないと思います。

対象商品 : 37091311
2016-08-12
用途: 漁業用

今迄は近くのホームセンターで購入していたのですが、何といっても高い。モノタロウさんのは、それよりは安く購入できました。一度に10双位購入するので、もう少しお安くなりませんかね?お願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする