丸和ケミカル
のびのびすべり止手袋
(1件のレビュー)
薄手タイプで細かな作業にも最適です。
用途
一般作業。
サイズ
フリー
機能
伸縮性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色
ホワイト
トラスコ品番
335-2323
材質
トワロン(R)(帝人アラミド社製)
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
39
入数(双)
1
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6.5
材質(裏)
綿
手のひらまわり(cm)
17.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37091975
374
フリー
39
1.5
18.5
6.5
17.5
1
ホワイト
トワロン(R)(帝人アラミド社製)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください