曜日別特売

ミクロハンドCR

ミクロハンドCR - オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCR - オカモト[安全靴・作業靴]

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。
日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。
重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。
超純水で洗浄したクラス100対応品。
グリップ力を高めた特殊加工。

用途クリーンルーム用材質天然ゴム(ラテックス)仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.23ナチュラル入数(双)50クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当内容量1袋(50双)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37092711GO51606277.315.4
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37092736GO51656.5277.716.6
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37092754GO5170728817.8
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37092772GO51757.5288.219
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37092797GO51808288.620.4
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37092815GO51858.5288.821.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする