曜日別特売

ゴールドウイン IDカードホルダー

ゴールドウイン IDカードホルダー - ゴールドウイン

クリーンルーム内へのIDカード携行が可能となり、製造現場でのセキュリティ対策をフォローします。

用途クリーンルーム内作業。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、マジックテープとポリエステルテープにて取り外し可トラスコ品番467-8141質量(g)10寸法(幅W×高さH)(mm)105×75適合サイズ免許証サイズ内容量1個
注意
※ホルダ装着時にウェア側に加工が必要です。
※クリーンルームウェアの注文時に同時にご注文ください。
※クリーンパックではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31245806PA8C
1,2001,098
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り25点です
37443052PA8C
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする