曜日別特売

ツバ付ヘアーネット

ツバ付ヘアーネット - ブラストン

後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。
男女兼用です。

ホワイトサイズフリー仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当トラスコ品番356-4860質量(g)240質量(g/枚)24内容量1袋(10枚)
注意
※クリーンパックではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37098171BSC-71210
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする