帝健
炉前遮熱アルミ作業ズボン
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。
用途
炉前・溶接作業用。
種別
ズボン
厚さ(mm)
1.8
温度範囲(℃)
(耐熱)0~300℃
機能
耐熱、難燃、遮熱
職業別シーン
溶接工
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31267278
AWW2-3L
1着
462-4220
1.4
3L
80
110
¥
60,160
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31267287
AWW2-L
1着
462-4238
1.3
L
75
90
¥
54,680
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31267296
AWW2-LL
1着
462-4246
1.35
LL
80
100
¥
54,680
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443217
AWW2
1本
462-4220
1.4
3L
80
110
¥
45,166
取扱い終了
37443226
AWW2
1本
462-4238
1.3
L
75
90
¥
41,060
取扱い終了
37443262
AWW2
1本
462-4246
1.35
LL
80
100
¥
41,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください