帝健
炉前遮熱アルミ作業上着
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。
用途
炉前・溶接作業用。
機能
耐熱、難燃、遮熱
種別
上着
厚さ(mm)
1.8
温度範囲(℃)
(耐熱)0~300℃
職業別シーン
溶接工
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(kg)
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31267260
AWW1-L
L
462-4203
1.2
126
73
¥
57,920
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31267269
AWW1-LL
LL
462-4211
1.25
132
75
¥
57,920
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443244
AWW1
L
462-4203
1.2
126
73
¥
43,470
取扱い終了
37443253
AWW1
LL
462-4211
1.25
132
75
¥
43,470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください