帝健
炉前遮熱アルミ作業上着
耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました。
高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました。
用途
炉前・溶接作業用。
トラスコ品番
462-4190
種別
上着
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
1.3
サイズ
3L
温度範囲(℃)
(耐熱)0~500
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
78
機能
遮熱
職業別シーン
溶接工
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31267244
AWW1-3L
¥
63,720
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37443235
ALC1
¥
47,817
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください