東洋リントフリー
ヒザガード ホワイト
低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒザ当てです。
ヒザに掛かる負担を軽減します。
フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
種別
ヒザガード
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
331-3174
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
40
アズワン品番
1-9718-03
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37098546
FC922C-01-L
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください