ワーキングサポーター膝用

ワーキングサポーター膝用 - TRUSCOワーキングサポーター膝用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

3ヵ所を固定するため、ズレません。
縦、横2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。
足の太さにかかわらず、膝にピタリとフィットします。
左右兼用タイプです。

用途膝用サポーター。サイズフリーブラックトラスコ品番303-1535質量(g)126適合部位膝用ひざ周り(cm)約43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37316027TWS-H07
4,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316027
2021-01-10
用途: 松葉杖使用時の膝の負荷軽減
サービス業

松葉杖使用して左足が使えない場合、右膝への負担が増えますが、このサポーターを使用して右膝への負担が軽減されました。特に、負担が多い階段で安心して登れるようになりました。遠赤外線効果で寒い冬場は、特に助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする