TRUSCO
ワーキングサポーター肘用
肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。
縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。
左右兼用タイプです。
用途
肘用サポーター。
サイズ
フリー
色
ブラック
トラスコ品番
303-1527
質量(g)
50
適合部位
肘用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37316036
TWS-H06
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください