重松製作所
個人用冷却器
(1件のレビュー)
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途
製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番
337-1468
質量(g)
490
能力
冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)
(冷風)5
風量(L/min)
(冷風)250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37099264
VT-7K2T
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください