岩谷マテリアル
アスベスト回収袋
こんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥
11,980
~
税込
¥
13,178
~
(1)
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
厚さ(mm)
0.15
色
黄
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37443786
ASBH-A
1箱(50枚)
90
1280×850
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
37443795
ASBH-B
1箱(100枚)
45
800×650
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
37443777
ASBH-C
1箱(100枚)
20
600×450
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください