エムエフ
MF 大地シート
床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用ください。
紙単一素材の為環境にやさしく、ゴミの分別が容易にできます。
用途
屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生
色
ブラウン
長さ(m)
50
トラスコ品番
355-4741
幅(mm)
930
厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
6
内容量
1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37101373
YS001
¥
5,120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください