(1件のレビュー)

約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。

用途
雨除けなどの野積みカバーに。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。
形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.25長さ(m)100材質(シート)ポリエチレン内容量1本
注意
※屋号のない個人宅様への配送は不可の商品となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
トラスコ品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45496096TBC09100#3000ブルー789-76770.9m×100m
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
45496114TNC18100#3000ナチュラル789-78391.8m×100m
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45496105TOC18100#3000オレンジ789-78551.8m×100m
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45496132TWC18100#3000ホワイト789-78631.8m×100m
オープン
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
87033931TGC18100#3000グリーン789-78211.8m×100m
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37443883TPC18BL#3000ブルー382-56471.8m×100m
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
87033913TBC27100#3000ブルー789-76852.7m×100m
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
87033922TBC36100#3000ブルー789-76933.6m×100m
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84793724TPN18OD3000ODグリーン789-7847-
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87033913
2018-02-27
用途: 工事用仮設の水の飛沫防止に使用
有限会社宮田造園土木建設業・工事業

シートの前半部分15mほど真ん中の亀裂があり使用できませんでした
どうも縦に裂けやすい感じのシートのようです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする