TRUSCO
トラックシートα シルバー
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途
荷物輸送、野積カバー。
仕様
UV仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37316361
TS2TAL SV
銀
3
4.7
0.47
2tトラックロング
3.5
シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
¥
42,220
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
37316386
TS4TA SV
銀
4.6
6.0
0.47
4tトラック
6.7
シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
¥
80,020
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください