曜日別特売

積水 吸着養生シート 階段・床用

積水 吸着養生シート 階段・床用 - セキスイ積水 吸着養生シート 階段・床用 - セキスイ

裏面に吸着性があり養生テープを貼る必要がありません。
衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地です。

ベージュトラスコ品番356-3898幅(mm)750厚さ(mm)1.7質量(kg)1.6長さ(m)3.4材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37102913J5M3520
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする