曜日別特売

ターピー スーパーライト防炎クロス

ターピー スーパーライト防炎クロス - 萩原工業ターピー スーパーライト防炎クロス - 萩原工業ターピー スーパーライト防炎クロス - 萩原工業ターピー スーパーライト防炎クロス - 萩原工業

防炎性能がある養生用クロスです。
1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。

用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどにホワイト長さ(m)50内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
シート厚さ(mm)
質量(kg)
幅(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615669843R9HJC09000501011--4.90.9
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37102992SPL1850-0.1510.081.8
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
72463731SPL1850【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)0.1510.081.8
オープン23,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/746/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする