アキレス
サーミオンクリア
窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇を和らげます。
用途
店舗での紫外線による色あせ防止、劣化防止。
色
緑がかった透明
トラスコ品番
455-7115
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
8.7
長さ(m)
20
透過率(%)
(日射)60.50
可視光線透過率(%)
79.30
係数
(遮蔽系数)0.81
反射率(%)
(日射)6.80
紫外線透過率
0.1%以下
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線透過率
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37443892
SCR-001
0.1%以下
1000
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません