TOA
携帯型受信機(高機能型)
送信機から受信機への一方通行通話タイプです。
仕様
13チャンネル、トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替
トラスコ品番
453-7751
長さ(mm)
(アンテナ)65.6
色
ダークシルバー
質量(g)
120
電源
充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×32.5×163.6
通信距離
30~50m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37444014
WT-1100
¥
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
31250198
WT-1100
¥
46,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください