曜日別特売

メガホン

メガホン - TOAメガホン - TOAメガホン - TOA
(1件のレビュー)

高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。

種類ウエストホーン仕様内蔵音/ホイッスル内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
電源
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37105257ER-604W290-46162161.6単3×8本6
32,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37105284ER-2830W290-46085123.8単1×10本30
57,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37105363ER-2115W290-45943100.91単3×6本(単2×6本可)15
36,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37105257
2020-07-04
用途: スポーツ競技会でのアナウンス用
サービス業

持ち運びに便利でどのような場所でも使えて助かっている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする