TRUSCO
オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。
フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。
縦付け、横付け自由自在
用途
工場ライン(コンベヤ等)の作業確認
倉庫内の衝突防止
付属品
化粧ねじ×1
ワッシャー×1
型式
楕円
仕様
室内専用
トラスコ品番
352-7166
質量(g)
278
タイプ
マグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×150
材質(ミラー)
高級アクリル
像の大きさ(曲面R)
600
内容量
1個
注意
※45℃以上の環境での使用は不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37316431
TOM-290M
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください