ユニット
♯サインシックB関係者以外の無断立 片面 410×510×1236
アルミ材を使用し、美しさと質感を兼ね備えた存在感のあるデザインです。ホテルや大型商業施設の雰囲気を損ないません。
移動の際に便利なキャスター付きです。
表示内容
関係者以外無断立入禁止
仕様
注水式
トラスコ品番
354-1886
質量(kg)
6.6
色
グレー/シルバー
表示
片面のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×410×1236
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37106002
865-811
¥
68,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません