2WAYガード

2WAYガード - ユニット2WAYガード - ユニット2WAYガード - ユニット2WAYガード - ユニット2WAYガード - ユニット
(1件のレビュー)

場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。
ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。
フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。
ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。
作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
60°ほど傾けても転倒しません。

幅(mm)210質量(kg)4.5高さ(mm)885セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組材質[ポール]ポリカーボネート、[台座]ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)、[先端キャップ・フック]ナイロン内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37106027871-30A-イエロー
11,7008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37106045871-31A-ホワイト
11,7008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
37106063871-59-イエロー/ブラック
12,5508,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
80454020871-31A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト
11,7008,990
6,998
アウトレット
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2WAYガード
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37106027
2014-01-24
用途: 倉庫の間仕切りに使う

底の重りが想像していたより安定感があってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする