曜日別特売

3WAYベース

3WAYベース - ユニット3WAYベース - ユニット

ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。
3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。仕様取付金具付外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800質量(kg)5.5トラスコ品番334-6811材質(本体)スチール材質(ポール)ポリエチレン(PE)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37106106834-011
24,860
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は、ベースのみの商品ですか?
回答:
こちらはベースとポールのセットとなっております。
対象商品:
37106106
1が参考にしています
2011-12-08

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする