ミツギロン
カラーコーン 赤
こんなお得な商品も!
三角コーン スタンダード
モノタロウ
¥
8,998
~
税込
¥
9,898
~
(147)
耐久性があり、変形しにくいです。
用途
工事現場や駐車場。
トラスコ品番
126-1860
質量(kg)
1
色
レッド
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×700
デザイン
無地
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273465
CC-R
1本
¥
1,406
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
37106702
CC-R
1個
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550