ミツギロン
スコッチコーン赤
夜間でも安心の反射テープ(60mm中スコッチテープ3段)付です。
用途
工事現場や駐車場に。
質量(kg)
1
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×700
デザイン
ライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273447
086022
1本
¥
2,424
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
返品不可
84667408
CN-04
1セット(50台)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84667426
CN-02
1セット(50台)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37107147
086022
1個
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません