曜日別特売

スタンドサイン 120

スタンドサイン 120 - Richell(リッチェル)スタンドサイン 120 - Richell(リッチェル)

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます(滴水時、約52kg)。
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。

取付方式スタンド式仕様注水式質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×1200内容量1台
注意
※公道では使用しないでください。
※台風などの強風時は使用しないでください。
※引きずらないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3710718347860809-4456シルバー
40,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3126925647863809-4457イエロー
40,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3710716547863809-4457イエロー
35,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする